長袖シャツ(ボタンダウン) 25875

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50578484 品番25875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ワンシーンに合わせて選べる高品質のクロダルマカジュアルシャツコレクション。

グレー サイズS 混率(%)綿70・ポリエステル30 素材オックスフォード 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)71 色番42 材質(ボタン)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする