※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 空圧工具アクセサリー
エスコの 空圧工具アクセサリー部品
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50578492
品番
EA159GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
適合
1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番
EA159GA
全長(mm)
160
質量(g)
約200
空気消費量(L/min)
150
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース長さ(m)
1.5
振動数(min
-1
)
無負荷130000
ホースジョイント
PT1/4
ペン先径(Φmm)
2