クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ(ボタンダウン) 25875
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50578518
品番
25875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ワンシーンに合わせて選べる高品質のクロダルマカジュアルシャツコレクション。
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
綿70・ポリエステル30
素材
オックスフォード
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
色番
42
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖