クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖シャツ 25877
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50578807
品番
25877
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
生地
デニム
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖