※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エアーエングレーバーペン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50579068 品番EA159MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,840
販売価格(税別)
44,400

手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作
平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能
毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現
画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
日常のメンテナンスや部品交換も簡易
刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能
打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計
プラグ付き

用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする