セキュアフィット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50579147 品番 SF401AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。

材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネイト 仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット トラスコ品番765-2623 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリアレンズ 機能防曇

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50579147
2022-01-25
用途:
粉体の梱包・管理

ツルの部分が柔らかいためフィット性が良い。
非常に軽くて防塵マスクと併用して長時間着用しても負担になりません。
ツル部のしっかり感はありませんが、柔軟性に富み着用し易い材質です。

1人が参考にしています
対象商品:
50579147
2021-10-01
用途:
普段使いのサングラスとして
教育・研究機関

大変気に入って何度か購入しています。透明のサングラスってなかなかないですけど、これなら紫外線もカットしてくれますので、目に優しい。色がついていると怪しい雰囲気になったりしますが、透明だとナチュラルでいいです。価格が安いのがとても気に入っています。気軽に使えていいですね。

対象商品:
50579147
2020-12-08
用途:
塗装作業・機械組付け
上野チエン株式会社 様

溶接カバーの中で使用します。目の保護のために必要です。

対象商品:
50579147
2020-07-11
用途:
診療時の保護
医療・福祉・介護関連業

長時間使用しても痛みなどなく快適に使用しています。湿度が高い時にフェースシールドと併用するとさすがに曇りますが、それ以外は問題ないです。長期間使用すると耳にかかるグリーンの滑り止めがめくれ軸も簡単に折れるようになります。

対象商品:
50579147
2020-05-19
用途:
夜間のバイク用
フェニックス鳳雛会 様

弦の部分が柔らかく、掛け心地がいいです。曇り止め効果は思ったほどではありませんでしたが価格からすると十分です。

対象商品:
50579147
2020-05-01
用途:
切削作業

めっちゃ軽くて付け心地抜群!!
でもマスクしながらの作業だと曇るのが残念。。。

対象商品:
50579147
2019-01-10
用途:
射撃時の目の保護!
豊楽 様

完璧です!この金額でこれ以上の物はないでしょうね!レンズに傷がつきやすいのは材質上仕方がないでしょう値段が値段ですし欲を言えば、もう少し安く販売して下さい。

2018-09-28
用途:
農作業時(草からの目の保護)
農・林・水産業

最初見たときは、薄くて大丈夫かなと思いましたが、全然問題なく、とにかく軽くて、装着しても違和感がなく、買って損はなかったと思いました。欲を言えば、弦の部分がもう少し固い方が、安心感があると思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする