EA944VG-38 38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ 50579208

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50579208品番EA944VG-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,766
販売価格(税別)
7,060

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

テープ幅(mm)38テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材PTFEフィルム+ガラス繊維粘着剤シリコン粘着剤使用温度範囲(℃)-50/200℃エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする