※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50579253
品番
EA944VH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
PTFEフィルム+ガラス繊維
粘着剤
シリコン粘着剤
使用温度範囲(℃)
-50/200℃
エスコ品番
EA944VH-13
材質
PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度
-50/200℃
特性
耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)
0.18