クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31664
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50579814
品番
31664
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
動きやすさを多角的に追求したストレスフリーのワークウェア。
ドライで軽量感のある素材ながら、優れた制電性も装備。
色
シルバー
機能
右ポケット内コインポケット&カラビナループ付・膝ダーツ・ストレッチ・制電・立体裁断・ワンタック
素材
リップストップ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
79
色番
40
注意
※カラビナは付属していません。