5x50x17.0mm スペーサーワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50579908 品番EA949RL-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)50 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-43 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39〜45 外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする