20-ARP30K-03 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50580047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-ARP30K-03 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50580047
20-ARP30K-03 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50580047

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8圧力計圧力計なし注文コード50580047品番20-ARP30K-03
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向左→右排気機構ブリードタイプ圧力計圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする