スラックス(ワンタック) 31664

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50580094 品番 31664
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

動きやすさを多角的に追求したストレスフリーのワークウェア。
ドライで軽量感のある素材ながら、優れた制電性も装備。

ブルー 機能右ポケット内コインポケット&カラビナループ付・膝ダーツ・ストレッチ・制電・立体裁断・ワンタック 素材リップストップ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79 種別ワンタックスラックス 材質ファスナー・ボタン:樹脂 股下(cm)79 色番10
注意
※カラビナは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする