クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ノータック) 31667
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50580216
品番
31667
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ジャストフィットシルエットと裏綿ツイルで動きやすく快適な着心地。
制電性と保温性にも優れた納得の一着。
色
シルバー
機能
制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
ウエスト(cm)
73
種別
ノータックスラックス
材質
ファスナー:金属
股下(cm)
79
色番
40