エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングピン
M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50580635
品番
EA949RM-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端フラットタイプ
エスコ品番
EA949RM-47
材質
本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
9.9
寸法C(mm)
55
寸法K(mm)
10
寸法A
M10