M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50580644 品番EA949RM-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。

仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-48 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする