エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングピン
M8x44mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50580662
品番
EA949RM-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端ラウンドタイプ
エスコ品番
EA949RM-51
材質
本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
44
寸法K(mm)
8
寸法A
M8