エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングピン
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50580836
品番
EA949RM-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端ラウンドタイプ
エスコ品番
EA949RM-53
材質
本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
12.3
寸法C(mm)
67
寸法K(mm)
12
寸法A
M12