長袖ジャンパー 32002

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50581564 品番 32002
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。

スモークグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル65/綿35(ソフトツイル) 仕様右内ポケット・左胸ペン差し・左袖ペン差しポケット・グランドプリーツ 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:金属 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 色番890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする