※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50581676 品番EA162A-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800
全長(mm)153 質量(g)800 パッドサイズ(Φmm)75 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 エスコ品番EA162A-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする