曜日別特売
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756

32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581756

ウインドブレーカー 32130

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
サックス
内容量1着注文コード50581756品番32130
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。

サックスサイズM機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ混率(%)ポリエステル100種別ウインドブレーカー材質ファスナー:樹脂胸囲(cm)108着丈(cm)68裄丈(cm)80色番19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ランニング
その他業種

到着後、早速ですが小雨の中使用しました。途中土砂降りになり、ずぶ濡れになるかなと思いきや撥水力は素晴らしいかったです。ファスナーの滑りも申し分ないです。色合いも申し分ありません。お勧めです。
近々、予備のため発注させて頂きます。

対象商品 : 50582036
2020-11-03
用途: 小売店舗内での業務時
卸売・小売業

軽くて裏地メッシュが着心地良い。
色合いも明るさと落ち着いた感じが出ていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50582115
2023-07-05
用途: バイクに乗りるときの普段着
キャピタル株式会社卸売・小売業

サイズがワンランク小さい、Lサイズで身長が175cm~185cmとなっておりますが170cmのわたしが着ても小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする