ウインドブレーカー 32130

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50581765 品番 32130
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。

サックス サイズL 機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ 素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ 混率(%)ポリエステル100 種別ウインドブレーカー 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)114 着丈(cm)72 裄丈(cm)85 色番19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
ランニング
その他業種

到着後、早速ですが小雨の中使用しました。途中土砂降りになり、ずぶ濡れになるかなと思いきや撥水力は素晴らしいかったです。ファスナーの滑りも申し分ないです。色合いも申し分ありません。お勧めです。
近々、予備のため発注させて頂きます。

対象商品:
50582036
2020-11-03
用途:
小売店舗内での業務時
卸売・小売業

軽くて裏地メッシュが着心地良い。
色合いも明るさと落ち着いた感じが出ていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
50582115
2023-07-05
用途:
バイクに乗りるときの普段着
キャピタル株式会社 様 (卸売・小売業)

サイズがワンランク小さい、Lサイズで身長が175cm〜185cmとなっておりますが170cmのわたしが着ても小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする