曜日別特売
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581957

32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581957
32130 ウインドブレーカー 32130 クロダルマ 50581957

ウインドブレーカー 32130

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード50581957品番32130
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。

ブラックサイズS機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ混率(%)ポリエステル100種別ウインドブレーカー材質ファスナー:樹脂胸囲(cm)104着丈(cm)66裄丈(cm)78色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ランニング
その他業種

到着後、早速ですが小雨の中使用しました。途中土砂降りになり、ずぶ濡れになるかなと思いきや撥水力は素晴らしいかったです。ファスナーの滑りも申し分ないです。色合いも申し分ありません。お勧めです。
近々、予備のため発注させて頂きます。

対象商品 : 50582036
2020-11-03
用途: 小売店舗内での業務時
卸売・小売業

軽くて裏地メッシュが着心地良い。
色合いも明るさと落ち着いた感じが出ていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50582115
2023-07-05
用途: バイクに乗りるときの普段着
キャピタル株式会社卸売・小売業

サイズがワンランク小さい、Lサイズで身長が175cm~185cmとなっておりますが170cmのわたしが着ても小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする