※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
50582315
品番
EA945AP-106
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥705
¥
479
バスケットに入れる
エスコ品番
EA945AP-106
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
10
ねじ径
M3
頭部形状
鍋頭