クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 32133
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50582709
品番
32133
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
撥水性・防風性に優れた高機能ダイヤリップ素材採用。
ラグラン袖に反射パイピングをあしらい夜間の視認性もアップ。
色
グリーン
サイズ
LL
機能
反射パイピング・袖マジックテープ・左袖ペン差し・背当メッシュ・撥水・防風・反射素材・ラグラン袖
素材
表:ダイヤリップ、裏:メッシュ
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂
胸囲(cm)
124
袖丈(cm)
89
着丈(cm)
72
色番
80