曜日別特売
32134 ストレッチシェルパーカー 32134 クロダルマ 50583147

32134 ストレッチシェルパーカー 32134 クロダルマ 50583147
32134 ストレッチシェルパーカー 32134 クロダルマ 50583147

ストレッチシェルパーカー 32134

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ダークグリーン
内容量1着注文コード50583147品番32134
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた防風性と耐水圧3000mmを兼ね備えた新商品のシェルパーカー。
ストレッチ素材とリラックスカットで動きやすさも確保。

ダークグリーンサイズM機能ストレッチ・防風・撥水・反射素材・ラグランスリーブ・リラックスカット・反射プリント・内側総メッシュ(背プリント可)混率(%)表:ポリエステル92・ポリウレタン8、裏:ポリウレタンラミネート(総裏メッシュ)種別シェルパーカー材質ファスナー:樹脂胸囲(cm)118着丈(cm)71裄丈(cm)86色番81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50583305
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 50583339
2023-11-28
用途: 清掃作業
サービス業

この頃毎日きています。
軽くて風を通さないので、作業がしやすい。

対象商品 : 50583217
2022-12-27
用途: 外出時

通気性が全くない雨合羽のような構造なので汗をかくと中がびしょびしょ。

3が参考にしています
対象商品 : 50583174
2022-09-15
用途: まだ季節的には使ってません
その他業種

まだ寒くならないので使ってませんが、サイズ的には少し小さめです。いつもLLですが、ワンサイズ上の3Lでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする