長袖ジャンパー 32664

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50584215 品番 32664
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすさを多角的に追求したストレスフリーのワークウェア。
ドライで軽量感のある素材ながら優れた制電性も装備。
ストレッチ性の高い素材やリラックスカットの採用で動きがスムーズに。
5色のカラーバリエーションもうれしい長袖ジャンパー。

シルバー サイズS 機能袖反射パイピング・背当メッシュ・左胸ペン差し・左袖ペン差し・胸反射テープ・リラックスカット・裾調整ボタン・ストレッチ・制電・立体裁断・反射素材 混率(%)ポリエステル100 素材リップストップ 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)108 肩幅(cm)43 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)60 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする