クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32667
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50584495
品番
32667
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジャストフィットシルエットと裏綿ツイルで動きやすく快適な着心地。
制電性と保温性にも優れた納得の一着。
色
シルバー
サイズ
SS
機能
制電・リラックスカット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
58
色番
40