長袖ジャンパー 32667

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50584696 品番 32667
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャストフィットシルエットと裏綿ツイルで動きやすく快適な着心地。
制電性と保温性にも優れた納得の一着。

ブラウンキャメル サイズM 機能制電・リラックスカット 混率(%)ポリエステル90・綿10 素材裏綿ツイル 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする