M3x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード50584738 品番EA949TE-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
頭部形状ナベ頭 エスコ品番EA949TE-308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50584738
2024-09-04
用途:
ユーロラックにモジュラーシンセをマウント
その他業種

1mm厚のナイロンワッシャを入れ、Moog純正ケースにモジュラーを固定できました。
仕上げが少し荒いので、美観よりもしっかり固定することを優先。
製品付属のマウントネジより頭の固定面積が大きいので、ハードな使用にも適しているように思います。

対象商品:
50584738
2024-01-31
用途:
バイクの部分的なところに使用

バイクメーカー純正部品だと1個単位でお高いので、こちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする