長袖ジャンパー 32670

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50584863 品番 32670
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

左胸に手帳も楽々収納できるWポケットを装備。
服に立体感を与える肩ダーツと背中切り替えしで着心地もアップ。

アースグリーン サイズS 機能ストレッチ・制電・リラックスカット 混率(%)ポリエステル100 素材サージ(ストレッチ) 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)61 色番89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする