※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの 芯棒打込式アンカー
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
50585158
品番
EA945BA-104
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
エスコ品番
EA945BA-104
材質
スチール製
全長(mm)
100
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
35
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
3.61
剪断最大荷重(kN)
12.72
胴外径(Φmm)
10