ノック式エナージェル0.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50586149 品番 BLN75Z-D
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ極細 シリーズエナージェル 方式ノック式 インク色グリーン 先端ボール径(mm)0.5 入数1 グリーン購入法適合 色(軸)シルバー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50586176
2025-10-14
用途:
イラスト作成
サービス業

イラスト教室でいつも使用しています。
使用感もよく滑らかな上にこすっても汚れない所がとても良いです。このブラックオリーブやブルーブラックの色味がおしゃれで邪魔にならずとても気に入っているのですが最近生産されていないのか売り場になく、慌ててたくさん購入しました。お安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする