BLN75Z-F ノック式エナージェル0.5 ぺんてる 50586158

ノック式エナージェル0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色オレンジ
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード50586158品番BLN75Z-F
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ極細シリーズエナージェル方式ノック式インク色オレンジ先端ボール径(mm)0.5入数1グリーン購入法適合色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50586176
2025-10-14
用途: イラスト作成
サービス業

イラスト教室でいつも使用しています。
使用感もよく滑らかな上にこすっても汚れない所がとても良いです。このブラックオリーブやブルーブラックの色味がおしゃれで邪魔にならずとても気に入っているのですが最近生産されていないのか売り場になく、慌ててたくさん購入しました。お安く買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする