ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
ノック式エナージェル0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50586246
品番
BL77-F
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
タイプ
細字
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
インク色
オレンジ
先端ボール径(mm)
0.7
入数
1
グリーン購入法
適合
色(軸)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応