ノック式エナージェル0.7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50586264 品番 BL77-CA
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ細字 シリーズエナージェル 方式ノック式 インク色ブルーブラック 先端ボール径(mm)0.7 入数1 グリーン購入法適合 色(軸)シルバー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする