無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50586736 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。
ポールは90〜165cmの間で任意の長さで調整可能です。
ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。
パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。
ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。
重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。
ボードのサイズがA2サイズと大きめ。
ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。

用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。 付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個 材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜 質量(kg)約0.8 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420 ポール長(mm)950〜1650
注意
※ご使用前にポールとボードの組立をお願いします。
※ボードは無地なのでポスター等はご用意をお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする