セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
一般表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50586806
品番
J2613-PM
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
各種禁止事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ5mm孔×4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
落書き禁止/落書きは犯罪です/発見次第、警察に通報します
取付方式
ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。