用途肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしんなどのお悩みある方に
成分【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他】無水クエン酸、PEG6000、ビタミンC・Na、他1成分
使用方法36〜41℃以下のぬるめのお湯で、15分以上ゆっくり入ってください。160Lの浴槽で3錠使用、大型の浴槽(180〜200L)では4錠お使いください。
入数(錠)21
分類医薬部外品(薬用入浴剤)
香り無臭
湯の色透明
効果肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしん