曜日別特売
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050

HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050
HBPS-02 Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症 ディーエーピーネットワーク 50587050

Hot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(21錠×5袋)
内容量1セット(21錠×5袋)注文コード50587050品番HBPS-02
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

驚くほど身体が温まり、血流が促進、冷えを改善。
手軽に重炭酸入浴を楽しめるタプレット型入浴剤。
ドイツで古くから利用されてきた数多くの自然炭酸泉を研究し、独自の製法によって開発した中性重炭酸入浴剤です。
重炭酸湯とは、重炭酸イオンを溶け込ませたお湯のこと。
数分で空気中に飛んでしまう炭酸ガスと異なり、重炭酸イオンは24時間濃度がお湯の中で持続します。
血行が促進され、冷え・肩こり・腰痛・疲労の解消などの効果が期待されます。

用途肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしんなどのお悩みある方に成分【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他】無水クエン酸、PEG6000、ビタミンC・Na、他1成分使用方法36~41℃以下のぬるめのお湯で、15分以上ゆっくり入ってください。160Lの浴槽で3錠使用、大型の浴槽(180~200L)では4錠お使いください。入数(錠)21×5袋分類医薬部外品(薬用入浴剤)香り無臭湯の色透明効果肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしん
注意
※開封後、毎回しっかりと袋のシップを閉め、湿気を避けて保管してください。
※乳幼児の手が届くところや直射日光が当たる場所、高温:多湿の場所には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする