バススタイル コーナースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50587138 品番HC-177
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビにくいダブルコーティングワイヤー。コーナーを使って、バス用品をひとまとめに収納。上段に小物、下段にボトルが収納できます。

材質鉄(アクリル樹脂塗装) 質量(g)521 段数2段 耐荷重(kg)上段:1、下段:2 全長A×幅B×高さC(mm)250×155×385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする