フィッツケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 50587174 品番 FC40-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
C(クリア) 質量(g)2500 段数1 耐荷重(kg)天板5 / 引出内5 寸法(cm)30×40×40
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする