フィッツケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 耐荷重(kg)天板5 / 引出内4 注文コード50587190 品番FC40-3530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
WC(ホワイトクリア) 質量(g)2100 段数1 耐荷重(kg)天板5 / 引出内4 寸法(cm)35×40×30
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50587190 FC40-3530 07862517 40-35M フィッツケース マルチ TENMA(天馬) フィッツケース マルチ TENMA(天馬) 1セット(12個) 23,980 税込26,378 4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする