- NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ オーエ 50587339 - NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ オーエ 50587339 - NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ オーエ 50587339 - NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ オーエ 50587339

NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード50587339 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

耐久性にすぐれ毛玉になりにくい

用途コゲまでしっかり落とす研磨剤入。耐久性のあるかための不織布。泡立ち・水切れの良い3層構造。スポンジ部分に抗菌加工。不織布面は鉄製のフライパン・鍋の汚れ落としに。スポンジ面は食器、調理器具洗いに。 材質スポンジ/ポリウレタンフォーム、不織布/ナイロン(研磨剤入) グリーン 使用温度範囲(℃)90以下 寸法(cm)約6×12.2×3.3 適合用途調理器具洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品の仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする