画像準備中

ホットマグネットスターラー RCT basic

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50587506 品番0025006053
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。

付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver 仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20〜310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])範囲:50〜1500、精度:10 安全装置最小値:50〜360℃ 温度表示LED 材質(プレート)アルミニウムアロイ 回転方向 撹拌子(mm)20〜80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85 設定温度範囲0〜310℃(天板の設定温度単位:1K) 許容周囲温度(℃)5〜40 回転数表示方式LED 回転数制御方式ターニングノブ モーター入力(W)9 保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42 許容湿度(%)80 インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり プレート寸法(Φmm)135 コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6 処理量(L)最大20(対H2O) 加熱能力(W)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする