アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の クリヤーホルダー
縦横連結式掲示ホルダーB4兼8切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587795
品番
75034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:B4も8切も入る大きめサイズ!
商品説明:縦にも横にも連結できる! ボタン式でつなぎやすい!
セット内容
名前シール付
材質
PP
寸法(mm)
324×435
サイズ
B4
包装形態
袋入り