園児用連絡袋 A5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50587820 品番75089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく最後まで開くので出し入れしやすい
2ヵ所に名前が書けるネームタグ・名札付
材質:PVC。サイズ:約250×180mm。セット内容:本体×1

用途学校・教室での学習活動や事務作業やワークショップに。 セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)約250×180 サイズA5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする