アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル 高級布張風 B4 (卒業証書)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50587890
品番
5987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥740
販売価格(税別)
¥
673
バスケットに入れる
キャッチコピー:布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:卒業証書を挟むための布張り風のファイルです。
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
410×290
色
えんじ
注意
※-