アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル高級和紙風 A えんじ コーナーなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50587935
品番
5939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:コーナーがない証書ファイル!
商品説明:コーナーがない証書ファイル
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
225×315
色
えんじ
タイプ
文字無し無地
注意
※-