アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル 高級布張風 B (修了証書)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587987
品番
5970
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:修了証書を挟むための布張り風のファイルです。
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
285×205
色
紺
注意
※-