アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]の 証書ファイル
証書ファイル 高級布張風 B (修了証書)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50587996
品番
5971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:修了証書を挟むための布張り風のファイルです。
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
285×205
色
えんじ
注意
※-